内容量1袋(25個)
仕様シリーズ:NCP 、 温度係数のタイプ:NTC 、 抵抗@ 25℃:100kΩ 、 許容差:±10% 、 アプリケーション:補償、センシング 、 パッケージ/ケース:0603 、 精度:±2% 、 最大定格電力:100mW 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 UL1434. NCPシリーズNTCサーミスタ、0201、0402、0603及び0805のサイズを用意. NCPシリーズのサイズ0201、0402、0603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ0805、0603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性を備え、リフローはんだ付けに適しています。 これらのNTCサーミスタは、携帯電話で使用するトランジスタ、IC及び水晶発信機用の温度補償、充電池用の温度センサ、LCDの温度補償、及び一般電気回路における温度補償を備えています。. 長期使用に耐える優れた老化安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適 主な用途: LCD温度補償、充電池の計測、カーオーディオ機器など 寸法図0402 (1.0 x 0.5 x 0.5 mm)、0603 (1.6 x 0.8 x 0.8 mm)、0805 (2.0 x 1.25 x 0.85 mm)
注文コード49156294
品番NCP18WF104K03RB