MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
サーミスタ Murata NTC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
仕様
シリーズ:NXRT 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:4s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±1% 、 パッケージ/ケース:1005 、 最大定格電力:7.5mW 、 長さ:4mm 、 奥行き:2mm 、 高さ:20mm 、 寸法:4 x 2 x 20mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
49156425
品番
NXRT15XH103FA1B020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
128
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:NXRT 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:4s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±1% 、 パッケージ/ケース:1005 、 最大定格電力:7.5mW 、 長さ:4mm 、 奥行き:2mm 、 高さ:20mm 、 寸法:4 x 2 x 20mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応