※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法m(mm)
M12
材質
スティール
注文コード
49156947
品番
SCB-M12-80-FB
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・材質
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
83
寸法L1(mm)
12
寸法l2(mm)
5
寸法m(mm)
M12
材質
スティール
寸法d(mm)
7.2
寸法D(mm)
10
D
8.5
寸法D1(mm)
18