※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法m(mm)
M8
材質
スティール
注文コード
49157062
品番
SCB-M8-40-FB
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・材質
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
21.5
寸法L1(mm)
8
寸法l2(mm)
3.5
寸法m(mm)
M8
材質
スティール
寸法d(mm)
4.5
寸法D(mm)
6
D
5.5
寸法D1(mm)
13