サーミスタ Murata PTC

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズPOSISTOR PTGL 注文コード49157439 品番PTGL09AS1R2K2B51B0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など217種類から選べます 他の種類を見る
仕様村田製作所PTGLシリーズ。PTCサーミスタのPTGLシリーズはリード付きで過電流保護に使用できます。許容度±10%狭い電流範囲小型で高速動作非接触式設計のため、寿命が長く動作音が静か機械的な振動と衝撃に対抗するソリッドエレメント 長さ(mm)9.3 奥行(mm)3.5 シリーズPOSISTOR PTGL 抵抗(Ω)1.2(25℃) 許容差±10% 温度係数PTC 動作温度(℃)-30(Min) アプリケーション自動車、AV機器、通信機器、家庭用電気製品、情報機器、電源 定格電力(mW)(最大)2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49157755
2022-01-24
用途:
家電修理
製造業

ごく普通に電子部品として使用しました。
特に問題はなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする