仕様村田製作所PTGLシリーズ。PTCサーミスタのPTGLシリーズはリード付きで過電流保護に使用できます。許容度±10%狭い電流範囲小型で高速動作非接触式設計のため、寿命が長く動作音が静か機械的な振動と衝撃に対抗するソリッドエレメント
長さ(mm)7.3
奥行(mm)3.5
シリーズPOSISTOR PTGL
抵抗(Ω)1.8(25℃)
許容差±10%
温度係数PTC
動作温度(℃)85(MAX)
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション自動車、AV機器、通信機器、家庭用電気製品、情報機器、電源
定格電力(mW)(最大)1700