サーミスタ Murata PTC

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(4000個) シリーズPOSISTOR PRG 注文コード49157493 品番PRG18BB101MB1RB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品はシリーズ・内容量など217種類から選べます 他の種類を見る
仕様POSISTOR RPRGシリーズ0603/0805チップタイプPTCサーミスタ、過電流保護用POSISTOR RPRGシリーズ0603/0805チップタイプPTCサーミスタは過電流保護用で、繰り返し使用できるリセット可能な機能を備えています。このPOSISTORRPTCサーミスタは、過電流状態ですばやく稼働します。このシリーズは、電流制限抵抗や、短絡テストの対策に使用できます。過電流状態ですばやく稼働繰り返し使用できる、リセット可能機能を備えた過電流保護電流制限抵抗として使用可能。 長さ(mm)1.6 高さ(mm)0.8 奥行(mm)0.8 シリーズPOSISTOR PRG 抵抗(Ω)100(25℃) 許容差±20% 温度係数PTC 動作温度(℃)60(MAX) RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション保護 パッケージ/ケース0603

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49157755
2022-01-24
用途:
家電修理
製造業

ごく普通に電子部品として使用しました。
特に問題はなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする