サーミスタ Murata PTC

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズPOSISTOR PRG 注文コード49157579 品番PTFL04BC471Q2N34B0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など217種類から選べます 他の種類を見る
仕様村田製作所PTFMシリーズ。PTFシリーズは検知機能が高く、検知温度の周辺では抵抗値の激しい変化が示されます。電源コンポーネントの過熱を予防するための温度検知器に適しています。このシリーズはL又はMタイプで使用できます。PTFMはネジ留めラグあり。PTFLはリードタイプ。熱応答性に優れた小型設計。機械的振動への耐性あり。非接触型のため長寿命。 長さ(mm)5 奥行(mm)4 シリーズPOSISTOR PRG 抵抗(Ω)100(25℃) 温度係数PTC 動作温度(℃)120(MAX) RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション自動車、AV機器、通信機器、家庭用電気製品、情報機器、電源

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49157755
2022-01-24
用途:
家電修理
製造業

ごく普通に電子部品として使用しました。
特に問題はなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする