仕様村田製作所PTFMシリーズ。PTFシリーズは検知機能が高く、検知温度の周辺では抵抗値の激しい変化が示されます。電源コンポーネントの過熱を予防するための温度検知器に適しています。このシリーズはL又はMタイプで使用できます。PTFMはネジ留めラグあり。PTFLはリードタイプ。熱応答性に優れた小型設計。機械的振動への耐性あり。非接触型のため長寿命。
長さ(mm)5
奥行(mm)4
シリーズPOSISTOR PRG
抵抗(Ω)100(25℃)
温度係数PTC
動作温度(℃)-10(Min)
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション自動車、AV機器、通信機器、家庭用電気製品、情報機器、電源