MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
サーミスタ Murata PTC
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(10000個)
シリーズ
PRF
注文コード
49157615
品番
PRF15BE103RB6RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
217
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
0603 PRFシリーズ過熱検出。ハイブリッド回路内のパワートランジスタ、パワーダイオード、及びパワーIC用過熱検出。優れた熱応答 ソリッドステート構造による優れた耐機械的振動性及び耐衝撃性 非接触動作によるノイズレス動作。
長さ(mm)
1
高さ(mm)
0.5
奥行(mm)
0.5
シリーズ
PRF
抵抗(kΩ)
10(25℃)
許容差
±50%
温度係数
PTC
動作温度(℃)
-20(Min)
アプリケーション
自動車、AV機器、通信機器、家庭用電気製品、情報機器、電源
パッケージ/ケース
0402