NBK(鍋屋バイテック会社)
SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法m(mm)
M6
注文コード
49157936
品番
SCB-M6-20-R
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
寸法m
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
6.5
寸法L1(mm)
6
寸法l2(mm)
3
寸法LR(mm)
20.8
寸法m(mm)
M6
寸法D(mm)
5
D
4
寸法D1(mm)
10