サーミスタ Murata PTC

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズPRF 注文コード49157999 品番PRF15BA102RB6RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品はシリーズ・内容量など217種類から選べます 他の種類を見る
仕様0603 PRFシリーズ過熱検出。ハイブリッド回路内のパワートランジスタ、パワーダイオード、及びパワーIC用過熱検出。優れた熱応答 ソリッドステート構造による優れた耐機械的振動性及び耐衝撃性 非接触動作によるノイズレス動作。 長さ(mm)1 高さ(mm)0.5 奥行(mm)0.5 シリーズPRF 抵抗(kΩ)1(25℃) 許容差±50% 温度係数PTC 動作温度(℃)-40(Min) RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション自動車、AV機器、通信機器、家庭用電気製品、情報機器、電源 パッケージ/ケース0402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49157755
2022-01-24
用途:
家電修理
製造業

ごく普通に電子部品として使用しました。
特に問題はなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする