MURATA(村田製作所)
サーミスタ Murata PTC
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1リール(3000個)
シリーズ
POSISTOR PRG
注文コード
49158245
品番
PRG21BB220MB1RK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,742
販売価格(税別)
¥
65,220
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
217
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
POSISTOR RPRGシリーズ0603/0805チップタイプPTCサーミスタ、過電流保護用POSISTOR RPRGシリーズ0603/0805チップタイプPTCサーミスタは過電流保護用で、繰り返し使用できるリセット可能な機能を備えています。このPOSISTORRPTCサーミスタは、過電流状態ですばやく稼働します。このシリーズは、電流制限抵抗や、短絡テストの対策に使用できます。過電流状態ですばやく稼働繰り返し使用できる、リセット可能機能を備えた過電流保護電流制限抵抗として使用可能。
長さ(mm)
2
高さ(mm)
1.25
奥行(mm)
1.25
シリーズ
POSISTOR PRG
抵抗(Ω)
22(25℃)
許容差
±20%
温度係数
PTC
動作温度(℃)
-10(Min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
自動車、AV機器、通信機器、家庭用電気製品、情報機器、電源
パッケージ/ケース
0805