※SCS-F
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングスクリュー
SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
M
M10
寸法LF(mm)
12
材質
スティール
注文コード
49158724
品番
SCS-M10-12-F
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
M・寸法LF・材質
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法LF(mm)
12
材質
スティール
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
5
M
M10