※SCS-F
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングスクリュー
SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
M
M12
寸法LF(mm)
40
材質
スティール
注文コード
49158803
品番
SCS-M12-40-F
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
M・寸法LF・材質
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法LF(mm)
40
材質
スティール
寸法d(mm)
7.2
寸法D(mm)
8.5
寸法B(mm)
6
M
M12