※SCS-F

SCS-M16-50-F SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49158846 SCS-M16-50-F SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49158846 SCS-M16-50-F SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49158846

SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 MM16 寸法LF(mm)50 材質スティール 注文コード49158846 品番SCS-M16-50-F
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品はM・寸法LF・材質など56種類から選べます 他の種類を見る
寸法LF(mm)50 材質スティール 寸法d(mm)10.7 寸法D(mm)12 寸法B(mm)8 MM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする