※SCS-F

SCS-M8-25-F SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49158986 SCS-M8-25-F SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49158986 SCS-M8-25-F SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49158986

SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 MM8 寸法LF(mm)25 材質スティール 注文コード49158986 品番SCS-M8-25-F
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品はM・寸法LF・材質など56種類から選べます 他の種類を見る
寸法LF(mm)25 材質スティール 寸法d(mm)4.5 寸法D(mm)5.5 寸法B(mm)4 MM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする