曜日別特売
MKG32-20RNZ-A90 ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG32 SMC 49158987

 

MKG32-20RNZ-A90 ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG32 SMC 49158987
MKG32-20RNZ-A90 ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG32 SMC 49158987

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個クランプストローク(mm)20注文コード49158987品番MKG32-20RNZ-A90
参考基準価格(税別)¥26,510販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ボディオプション(N) アーム付回転方向(R) 右回転リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcクランプストローク(mm)20オートスイッチ種類A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする