※SCS-F

SCSS-M5-20-F SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49159171 SCSS-M5-20-F SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49159171 SCSS-M5-20-F SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49159171

SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 MM5 寸法LF(mm)20 材質ステンレス 注文コード49159171 品番SCSS-M5-20-F
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品はM・寸法LF・材質など56種類から選べます 他の種類を見る
寸法LF(mm)20 材質ステンレス 寸法d(mm)2.5 寸法D(mm)3 寸法B(mm)2.5 MM5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:508

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする