MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
サーミスタ Murata PTC
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
PRF
注文コード
49159207
品番
PRF21BC471QB5RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
217
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
0603 PRFシリーズ過熱検出。ハイブリッド回路内のパワートランジスタ、パワーダイオード、及びパワーIC用過熱検出。優れた熱応答 ソリッドステート構造による優れた耐機械的振動性及び耐衝撃性 非接触動作によるノイズレス動作。
長さ(mm)
2
高さ(mm)
0.9
奥行(mm)
1.25
シリーズ
PRF
抵抗(Ω)
470(25℃)
許容差
±50%
温度係数
PTC
動作温度(℃)
-20(Min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
自動車、AV機器、通信機器、家庭用電気製品、情報機器、電源
パッケージ/ケース
0805