※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングスクリュー
SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M10
材質
スティール
注文コード
49159327
品番
SCS-M10-35-FB
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・寸法L・材質
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
5
寸法d(mm)
6
寸法m(mm)
M10
材質
スティール
質量(g)
16
D
7