仕様シリーズ:KTY82 、 温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:1.01kΩ 、 アプリケーション:制御、計測 、 パッケージ/ケース:SOT23 、 長さ:3mm 、 奥行き:1.4mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:3 x 1.4 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 NXP KTYシリーズ温度センサ. NXP Semiconductors製のシリコンPTCサーミスタKTYシリーズは、測定及び制御システムにおける温度検出デバイスとしての使用に最適です。 非線形の動作をする場合、高い再現精度、予測可能性、温度特性に対する安定した抵抗を発揮します。 KTYセンサは、広い動作範囲と長寿命を実現し、様々なパッケージスタイル及び初期許容差を用意しています。. フェイルセーフ、正の温度係数 抵抗 / 温度特性を片対数としてグラフに表示 低抵抗値許容差(KTY81/110:±1 %)
RoHS指令(10物質対応)対応