内容量1袋(25個)
仕様シリーズ:ERTJ 、 温度係数のタイプ:NTC 、 抵抗@ 25℃:1.5kΩ 、 許容差:±3% 、 アプリケーション:測定 、 パッケージ/ケース:0603 、 最大定格電力:100mW 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 NTCサーミスタSMD 0603 - ERTJシリーズ. パナソニック製のERTJ積層NTCサーミスタは半導体セラミックと電極で構成されます。 NTCサーミスタは、-40 → +125 ℃の幅広い動作温度範囲で使用でき、高い信頼性を発揮します。. 表面実装 モノリシック構造 ニッケルバリア電極 負の抵抗係数 環境に優しい鉛フリー. 製品用途の情報. ERTJサーミスタの適切な用途には、水晶発振器や携帯電話の半導体デバイス用の温度補償、二次バッテリパックの温度検知などがあります。 その他の推奨用途には、インクジェットプリンタのインク粘度への温度補償、CPUやメモリデバイス用の温度検知などがあります。 このサーミスタはLCDのディスプレイバックライト及びディスプレイコントラストの温度補償に使用できます。
注文コード49159654
品番ERTJ1VT152H