※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCS-M3-5-N SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160176 SCS-M3-5-N SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160176 SCS-M3-5-N SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160176

SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法m(mm)M3 注文コード49160176 品番SCS-M3-5-N
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は寸法mなど40種類から選べます 他の種類を見る
寸法LR(mm)5.2 寸法m(mm)M3 寸法D(mm)1.5 D1.5 質量(g)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする