※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングスクリュー
SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M4
注文コード
49160237
品番
SCS-M4-6-N
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
寸法m
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
寸法LR(mm)
6.5
寸法m(mm)
M4
寸法D(mm)
2
D
2.5
質量(g)
0.4