※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCS-M6-20-BR SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160343 SCS-M6-20-BR SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160343 SCS-M6-20-BR SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160343

SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法m(mm)M6 注文コード49160343 品番SCS-M6-20-BR
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は寸法mなど40種類から選べます 他の種類を見る
寸法LR(mm)20.8 寸法m(mm)M6 寸法D(mm)3 D4 質量(g)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする