※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCSS-M4-6-CE SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160465 SCSS-M4-6-CE SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160465 SCSS-M4-6-CE SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160465

SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法m(mm)M4 注文コード49160465 品番SCSS-M4-6-CE
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は寸法mなど40種類から選べます 他の種類を見る
寸法LR(mm)6.5 寸法m(mm)M4 寸法D(mm)2 D2.5 質量(g)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする