※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCSS-M8-12-CE SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160535 SCSS-M8-12-CE SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160535 SCSS-M8-12-CE SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160535

SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法m(mm)M8 注文コード49160535 品番SCSS-M8-12-CE
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は寸法mなど40種類から選べます 他の種類を見る
寸法LR(mm)13.2 寸法m(mm)M8 寸法D(mm)4 D5.5 質量(g)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする