内容量1個
仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:100s 、 抵抗@ 25℃:25Ω 、 許容差:±20% 、 アプリケーション:保護 、 奥行き:6mm 、 寸法:15 (Dia.) x 6mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 このサプレッサは高温で動作するように設計されており、低い継続動作抵抗を実現するために高温であることが必要です。したがって、回路内への取り付け時に留意する必要があります。. RS Pro突入電流サブレッサ. 最初のスイッチオンの段階では低温で、高い直列抵抗を示し、電流の流れを制限する基板実装金属酸化物セラミック突入電力サプレッサ製品です。 デバイスが暖かくなると、抵抗が徐々に下がり、電流の流れが正常になります。 電源がオフになるとデバイスの温度は素早く下がり、高抵抗に戻ります。 スイッチモード電源、小型の電気モータ、フィラメントランプ、トランスなどに最適です。
注文コード49160537
品番516-7782