サーミスタ RS PRO NTC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:10s 、 抵抗@ 25℃:3kΩ 、 許容差:±0.9% 、 アプリケーション:補償、制御、計測 、 最大定格電力:75mW 、 長さ:63.5mm 、 寸法:2.4 (dia.)mm 、 動作温度 Min:-80℃ 、 RS Pro R-T曲線整合. 信頼性の高いRSブランドのR-T曲線(抵抗値-温度)マッチング済みのサーミスタは、小型、高品質、そしてエポキシ密閉型の精密装置です。 このエポキシがコーティングされた交換可能チップのサーミスタは、広い温度範囲にわたって正確に互換性を発揮します。このサーミスタにより、回路設計者は回路を標準化することができます。 これにより、回路を個々に調整する必要がなく、再較正せずにサーミスタを簡単に交換できます。 注文コード49160546 品番151-215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:10s 、 抵抗@ 25℃:3kΩ 、 許容差:±0.9% 、 アプリケーション:補償、制御、計測 、 最大定格電力:75mW 、 長さ:63.5mm 、 寸法:2.4 (dia.)mm 、 動作温度 Min:-80℃ 、 RS Pro R-T曲線整合. 信頼性の高いRSブランドのR-T曲線(抵抗値-温度)マッチング済みのサーミスタは、小型、高品質、そしてエポキシ密閉型の精密装置です。 このエポキシがコーティングされた交換可能チップのサーミスタは、広い温度範囲にわたって正確に互換性を発揮します。このサーミスタにより、回路設計者は回路を標準化することができます。 これにより、回路を個々に調整する必要がなく、再較正せずにサーミスタを簡単に交換できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする