内容量1箱(100個)
仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:10s 、 抵抗@ 25℃:3kΩ 、 許容差:±0.9% 、 アプリケーション:補償、制御、計測 、 最大定格電力:75mW 、 長さ:63.5mm 、 寸法:2.4 (dia.)mm 、 動作温度 Min:-80℃ 、 RS Pro R-T曲線整合. 信頼性の高いRSブランドのR-T曲線(抵抗値-温度)マッチング済みのサーミスタは、小型、高品質、そしてエポキシ密閉型の精密装置です。 このエポキシがコーティングされた交換可能チップのサーミスタは、広い温度範囲にわたって正確に互換性を発揮します。このサーミスタにより、回路設計者は回路を標準化することができます。 これにより、回路を個々に調整する必要がなく、再較正せずにサーミスタを簡単に交換できます。
注文コード49160555
品番169-1864