SEMITEC
SEMITECの 電子部品(オンボード)
SEMITECの 能動部品
SEMITECの 集積回路(IC)
サーミスタ SEMITEC NTC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:1kΩ 、 許容差:±1% 、 精度:±1% 、 奥行き:2.4mm 、 寸法:3.8 (Dia.) x 2.4mm 、 動作温度 Min:-50℃ 、 高精度サーミスタ. 高精度NTCサーミスタ 経時変化が小さく高信頼性
注文コード
49160668
品番
102AT-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:1kΩ 、 許容差:±1% 、 精度:±1% 、 奥行き:2.4mm 、 寸法:3.8 (Dia.) x 2.4mm 、 動作温度 Min:-50℃ 、 高精度サーミスタ. 高精度NTCサーミスタ 経時変化が小さく高信頼性