SEMITEC
SEMITECの 電子部品(オンボード)
SEMITECの 能動部品
SEMITECの 集積回路(IC)
サーミスタ SEMITEC NTC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:3.2s 、 抵抗@ 25℃:2.1kΩ 、 許容差:±3% 、 精度:±1% 、 最大定格電力:3.5mW 、 高さ:4mm 、 寸法:1.5 (Dia.) x 4mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 高感度サーミスタ ETシリーズ. 小型、高信頼性サーミスタ
注文コード
49160677
品番
212ET-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:3.2s 、 抵抗@ 25℃:2.1kΩ 、 許容差:±3% 、 精度:±1% 、 最大定格電力:3.5mW 、 高さ:4mm 、 寸法:1.5 (Dia.) x 4mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 高感度サーミスタ ETシリーズ. 小型、高信頼性サーミスタ