※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCS-M6-16-R SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160781 SCS-M6-16-R SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160781 SCS-M6-16-R SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160781

SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 MM6 材質スティール 注文コード49160781 品番SCS-M6-16-R
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品はM・寸法L・材質など75種類から選べます 他の種類を見る
材質スティール 寸法D(mm)4 寸法B(mm)3 MM6 寸法LR(mm)16.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする