※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCSS-M10-16-R SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160876 SCSS-M10-16-R SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160876 SCSS-M10-16-R SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160876

SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 MM10 材質ステンレス 注文コード49160876 品番SCSS-M10-16-R
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
この商品はM・寸法L・材質など75種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 寸法D(mm)7 寸法B(mm)5 MM10 寸法LR(mm)17.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする