※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCSS-M3-10-R SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160991 SCSS-M3-10-R SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160991 SCSS-M3-10-R SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160991

SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 MM3 材質ステンレス 注文コード49160991 品番SCSS-M3-10-R
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はM・寸法L・材質など75種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 寸法D(mm)1.5 寸法B(mm)1.5 MM3 寸法LR(mm)10.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする