※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SCX-C セラミック六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M10
M10
M3
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
30
12
16
20
25
30
5
6
8
10
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49161201
品番
SCX-M10-30-C
参考基準価格(税別)
¥7,660
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
セラミック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法L(mm)
30
質量(g)
14.3
ねじの呼び
M10