※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
NBK(鍋屋バイテック会社)
SCX-H セラミック六角ボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M4
寸法l(mm)
8
注文コード
49161542
品番
SCX-M4-8-H
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・寸法l
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セラミック
頭部形状
六角
質量(g)
0.7
寸法L1(mm)
2.8
寸法B(mm)
7
寸法l(mm)
8
寸法m(mm)
M4
ねじの呼び
M4