サーミスタ TE Connectivity NTC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズG10K3976 注文コード49162183 品番GAG10K3976A1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はシリーズ・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:G10K3976 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:1 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±1% 、 アプリケーション:温度検出、温度制御、温度補償、温度測定 、 長さ:65mm 、 奥行き:2.5mm 、 TE Connectivity G10K3976シリーズラジアルガラスサーミスタ. TE ConnectivityのMEAS G10K3976ラジアルガラスサーミスタは、動作温度範囲が広く、苛酷な環境条件でも優れた安定性と性能を発揮します。 NTCチップは、ガラス密閉パッケージへの封入によって保護されているため、多湿環境でも優れた耐性を発揮します。 最適な用途には、温水ボイラーシステム、エンジン温度制御センサ、プローブへの組み込み、冷却制御、空調システム、湿気や熱衝撃が存在する環境などがあります。. 経済的 高速応答性 ガラス密閉パッケージに封入 広い動作温度範囲: -40 → +250 oC シリーズG10K3976 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする