サーミスタ TE Connectivity NTC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズMicro-BetaChip 注文コード49162199 品番GA10K3MCD1
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,4981,998
この商品はシリーズ・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Micro-BetaChip 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.39%/℃ 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±0.5% 、 長さ:155mm 、 寸法:0.5 (Dia.) x 155mm 、 TE ConnectivityポリイミドMicro BetaCHIP NTCサーミスタ(MCD). TE ConnectivityのMEAS MCDシリーズのNTCサーミスタプローブは、応答が速く、ポリエステル絶縁が施されている38 AWG単線ニッケルバイファイラにはんだ付けされたNTCサーミスタで構成されています。 このNTCサーミスタは、熱伝導性エポキシとともにポリイミドチューブに封入されています。 このNTCプローブは、日用品や医療産業での使用に最適です。このプローブに適した用途には、低流量センサ(液体又はガス)、実験動物の研究、DNA研究用センサ、医療用カテーテル、浴槽シャワーの温度制御、ペルチェ温度監視センサなどがあります。. 高速応答性(液体で200ミリ秒) 小さい先端径 抵抗: 2 Ω → 100 kΩ @ 25 ℃ 許容差: ±0.2 ℃ @ 25 ℃ シリーズMicro-BetaChip RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする