サーミスタ TE Connectivity NTC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49162217 品番GA10K4D25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はシリーズ・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様温度係数のタイプ:NTC 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±0.5% 、 アプリケーション:温度検出、温度制御、温度補償、温度測定 、 長さ:313mm 、 奥行き:14mm 、 寸法:313 x 14mm 、 TE Connectivity表面実装フラグ終端サーミスタプローブ. TE Connectivityの表面実装フラグ終端はNTCサーミスタで、ビードが拡張ワイヤに半田付けされています。 このサーミスタは、黒色のエポキシ樹脂とフラグハウジング内に密封され、さらにマイラーチューブに密封されたユニットから構成されます。 ボルトが固定された用途向けに設計されたこのNTCサーミスタは、ヒートシンクの用途に適しており、熱交換器、表面プレート、モータ、流体ポンプシステムの温度を測定、保証、制御するために使用されます。. さまざまなサイズのフラグ終端を用意 別の穴サイズも用意 さまざまなR/T曲線を用意 カスタム許容値が可能 銅ハウジングによる優れた熱転送特性 コネクタアタッチメント付属 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする