サーミスタ TE Connectivity NTC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) シリーズNTC0805 注文コード49162269 品番NTC0805J2K0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はシリーズ・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:NTC0805 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:4s 、 抵抗@ 25℃:2kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:補償 、 パッケージ/ケース:0805 、 精度:±5% 、 最大定格電力:125mW 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.5mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 NTC0805シリーズSMD. 標準の0805ケースサイズで高い熱感度を実現するNTCチップサーミスタ 周辺温度に応じて変化する抵抗が必要な温度補償回路やその他の用途に最適 サーミスタは55 ℃での100 %から125 ℃でのゼロまで、直線的なディレーティングが必要 8 mm幅のテープカット品でマークなし 最適作動散逸1 mW 寸法: L 2、W 1.25 シリーズNTC0805 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする