VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
サーミスタ Vishay NTC
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
仕様
シリーズ:NTCS0805E3T 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-2%/K 、 熱時定数:10s 、 抵抗@ 25℃:100kΩ 、 許容差:±1% 、 パッケージ/ケース:0805 、 最大定格電力:210mW 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.8mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
49162409
品番
NTCS0805E3104FXT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
この商品は
仕様・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:NTCS0805E3T 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-2%/K 、 熱時定数:10s 、 抵抗@ 25℃:100kΩ 、 許容差:±1% 、 パッケージ/ケース:0805 、 最大定格電力:210mW 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.8mm 、 動作温度 Min:-40℃