VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
サーミスタ Vishay NTC
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
仕様
シリーズ:NTHS 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.39%/K 、 熱時定数:8s 、 抵抗@ 25℃:100kΩ 、 許容差:±5% 、 パッケージ/ケース:0603 、 最大定格電力:125mW 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:1mm 、 寸法:1.6 x 0.8 x 1mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
49162418
品番
NTHS0603N01N1003JE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:NTHS 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.39%/K 、 熱時定数:8s 、 抵抗@ 25℃:100kΩ 、 許容差:±5% 、 パッケージ/ケース:0603 、 最大定格電力:125mW 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:1mm 、 寸法:1.6 x 0.8 x 1mm 、 動作温度 Min:-40℃