サーミスタ Vishay NTC

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様シリーズ:NTCLE100E3 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-3.9%/K 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:100Ω 、 許容差:±5% 、 最大定格電力:500mW 、 長さ:5mm 、 奥行き:4mm 、 高さ:10mm 、 寸法:5 x 4 x 10mm 、 動作温度 Min:-40℃ 注文コード49162479 品番NTCLE100E3101JB0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様・内容量など93種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:NTCLE100E3 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-3.9%/K 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:100Ω 、 許容差:±5% 、 最大定格電力:500mW 、 長さ:5mm 、 奥行き:4mm 、 高さ:10mm 、 寸法:5 x 4 x 10mm 、 動作温度 Min:-40℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-10
用途:
アルファロメオジュリエッタの内気温度センサー代用品として
その他業種

アルファロメオジュリエッタの内気温度センサー(エバポレーターセンサー)の代用品として購入しました。まだ不具合は生じていないのですが補修用として購入しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする