VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
サーミスタ Vishay NTC
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
シリーズ:NTCLE100E3 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-3.9%/K 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:100Ω 、 許容差:±5% 、 最大定格電力:500mW 、 長さ:5mm 、 奥行き:4mm 、 高さ:10mm 、 寸法:5 x 4 x 10mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
49162488
品番
NTCLE100E3101JB0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:NTCLE100E3 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-3.9%/K 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:100Ω 、 許容差:±5% 、 最大定格電力:500mW 、 長さ:5mm 、 奥行き:4mm 、 高さ:10mm 、 寸法:5 x 4 x 10mm 、 動作温度 Min:-40℃