VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
サーミスタ Vishay NTC
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
シリーズ:NTCALUG01A 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:7.5s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±1% 、 奥行き:7.2 Dia.mm 、 高さ:15.7mm 、 寸法:7.2 Dia. x 15.7mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
49162515
品番
NTCALUG01A103F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:NTCALUG01A 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:7.5s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±1% 、 奥行き:7.2 Dia.mm 、 高さ:15.7mm 、 寸法:7.2 Dia. x 15.7mm 、 動作温度 Min:-40℃