VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
サーミスタ Vishay NTC
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1500個)
仕様
シリーズ:NTCLE100E3 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.38%/K 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±3% 、 最大定格電力:500mW 、 長さ:3.3mm 、 奥行き:3mm 、 高さ:9mm 、 寸法:3.3 x 3 x 9mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
49162619
品番
NTCLE100E3103HT1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
この商品は
仕様・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:NTCLE100E3 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.38%/K 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±3% 、 最大定格電力:500mW 、 長さ:3.3mm 、 奥行き:3mm 、 高さ:9mm 、 寸法:3.3 x 3 x 9mm 、 動作温度 Min:-40℃