VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
サーミスタ Vishay NTC
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
仕様
シリーズ:NTCLE101E3 、 温度係数のタイプ:NTC 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±1% 、 最大定格電力:250mW 、 長さ:3.5mm 、 奥行き:2.8mm 、 高さ:8mm 、 寸法:3.5 x 2.8 x 8mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49162628
品番
NTCLE101E3C90173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:NTCLE101E3 、 温度係数のタイプ:NTC 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±1% 、 最大定格電力:250mW 、 長さ:3.5mm 、 奥行き:2.8mm 、 高さ:8mm 、 寸法:3.5 x 2.8 x 8mm 、 動作温度 Min:-55℃