VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
サーミスタ Vishay NTC
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:NTCALUG02A 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.39%/K 、 熱時定数:5s 、 抵抗@ 25℃:5kΩ 、 許容差:±2% 、 奥行き:8.5 Dia.mm 、 高さ:16.8mm 、 寸法:8.5 Dia. x 16.8mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49163249
品番
NTCALUG02A502G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
仕様・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:NTCALUG02A 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.39%/K 、 熱時定数:5s 、 抵抗@ 25℃:5kΩ 、 許容差:±2% 、 奥行き:8.5 Dia.mm 、 高さ:16.8mm 、 寸法:8.5 Dia. x 16.8mm 、 動作温度 Min:-55℃